Mušľová ochrana sluchu Séria Peltor™ X X4

Č. pol.: 097755 X4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
378 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Séria Peltor™ X
Označenie výrobcu X4
Hodnota SNR (izolačná hodnota) 33 dB(A)
Druh produktu Mušľová ochrana sluchu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097755 X4
EAN/GTIN 4046719708116
Číslo výrobcu 7000103993

Popis

Prevedenie:

Mušľový chránič sluchu 3M™ Peltor™ série X poskytuje spoľahlivú ochranu pred hlukom a zaujme aj svojou ergonómiou, estetikou, moderným dizajnom a odolnosťou. Napriek štíhlej konštrukcii poskytuje chránič sluchu maximálnu izoláciu. Ľahké mušle s dvojitým plášťom sa veľmi pohodlne nosia.
Vo fluorescencnej žlto-zelenej farbe zabezpecujúcej dobrú viditelnost, mimoriadne úzky dizajn. SNR = 33 dB (H = 36 dB, M = 30 dB, L = 22 dB).

Poznámka:

Hygienické súpravy pre sériu X pod č. 097764.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka