• A surcharge was added to this item price.

Høreværn Peltor™ Optime™, Type: 1

Art.-nr.: 097752 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
621 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Peltor™ Optime™
Producentbetegnelse Peltor™ Optime™
Farve gul; sort
Variant hovedbøjler
Produkttype kophøreværn
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 27 dB
Standard EN 352-1
Støjdæmpning passiv
Genanvendelse flergangsbrug
PPE-beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097752 1
EAN/GTIN 4046719387939
Producentnummer 7000039616
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Kophøreværnene i serien Peltor™ Optime™ er bekvemme at bære pga. deres lave vægt og kan kombineres med andet beskyttelsesudstyr. De komfortable tætningsringe af en blanding af gel og skumgummi sørger for optimal tætning og høj brugerkomfort, også ved permanent anvendelse.
Meget let og slankt høreværn. Optimal tætning ved lavt tryk mod hovedet. SNR = 27 dB (H = 32 dB, M = 25 dB, L = 15 dB).

Bemærk:

Hygiejnesæt fås på forespørgsel.