• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Mušľová ochrana sluchu Peltor™ Optime™, Typ: 1

Č. pol.: 097752 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
360 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Peltor™ Optime™
Hodnota SNR (izolačná hodnota) 27 dB(A)
Druh produktu Mušľová ochrana sluchu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097752 1
EAN/GTIN 4046719387939
Číslo výrobcu 7000039616
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Prevedenie:

Mušľová ochrana sluchu série Peltor™ Optime™ zabezpečuje vďaka svojej nízkej hmotnosti pohodlné nosenie a dobrú kombinovateľnosť s iným ochranným vybavením. Pohodlné tesniace krúžky zo zmesi gélu a peny zaisťujú optimálne tesnenie a vysoký komfort nosenia aj počas dlhodobého používania.
Velmi lahká a tenká mušlová ochrana sluchu. Optimálne tesnenie s nízkym kontaktným tlakom. SNR = 27 dB (H = 32 dB, M = 25 dB, L = 15 dB).

Poznámka:

Hygienické súpravy sú dostupné na vyžiadanie.