Štitnici za uši Peltor™ Optime™, tip: 1

Artikl br.: 097752 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
360 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Peltor™ Optime™
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 27 dB(A)
Vrsta proizvoda Štitnici za uši

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 097752 1
EAN / GTIN 4046719387939
Broj proizvođača 7000039616
Proizvođač/odgovorna osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Štitnici za uši serije Peltor™ Optime™ udobni su za nošenje zbog male težine te se jednostavno mogu kombinirati s drugom zaštitnom opremom. Udobni brtveni prsteni od mješavine gela i pjene osiguravaju optimalno prianjanje i udobnost pri nošenju, čak i u slučaju dugotrajne primjene.
Vrlo lagani i uski štitnici za uši. Idealna izolacija uz minimalan pritisak. SNR = 27 dB (H = 32 dB, M = 25 dB, L = 15 dB).

Napomena:

Higijenski setovi dostupni su na zahtjev.