Proteção auditiva de cápsula Peltor™ Optime™, Tipo: 1

N.º do artigo: 097752 1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
360 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Peltor™ Optime™
Valor SNR (valor de isolamento) 27 dB(A)
Tipo de produto Proteção auditiva circum-auricular

Identificação e classificação

Número do artigo 097752 1
EAN/GTIN 4046719387939
Número do fabricante 7000039616
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Versão:

A proteção auditiva circum-auricular da série Peltor™ Optime™ é confortável de usar devido ao seu peso reduzido e pode ser facilmente combinada com outro equipamento de proteção. Os confortáveis anéis vedantes de uma mistura de gel e espuma garantem uma vedação ideal e um elevado conforto de utilização, mesmo com uma utilização a longo prazo.
Proteção auditiva circum-auricular muito leve e estreita. Excelente vedação com uma baixa pressão de contacto. SNR = 27 dB (H = 32 dB, M = 25 dB, L = 15 dB).

Nota:

Conjuntos de higiene disponíveis a pedido.