Reserveørepropsæt, 5 par GARANT, Type: 28

Art.-nr.: 097683 28
Nyt produkt
Sæt pris 5 par (DKK 1,85 / 1 par)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.787 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 5 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

SNR-værdi (dæmpningsværdi) 28 dB(A)
Indhold 5 par
Produkttype Reserveørepropper
Materiale, øreprop Polyurethan

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097683 28
EAN/GTIN 4067263129745
Producentnummer 097683 28
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Reservepropsæt, 5 par.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Placér bøjlen under hagen, over hovedet eller i nakken.
  • Kun med reserveørepropper art.-nr.
  • 097683.
  • Beskytter mod skadelig støj.
  • Den optimale beskyttelseseffekt er kun sikret, hvis der opnås et reststøjniveau på brugerens øre på mellem 70 dB og 80 dB.
  • Fratrækning af standardafvigelsen fra middelværdien for støjdæmpningen giver den antagne beskyttelseseffekt af det pågældende høreværn.
  • Dæmpningsværdien, der er angivet for disse produkter, er baseret på dæmpning af kontinuerlig støj.
  • Disse ørepropper egner sig ikke til anvendelse i omgivelser med intermitterende eller impulsiv støj, hvor der kræves en højere grad af støjbeskyttelse, og i omgivelser, hvor der kræves yderligere beskyttelse mod lave frekvenser i miljøer med et højt støjniveau.

Ukorrekt anvendelse
  • Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.
  • Dette produkt kan blive beskadiget af visse kemiske stoffer.
  • Yderligere oplysninger fås hos producenten.