Tartalék füldugó készlet, 5 pár GARANT, Típus: 28

Cikkszám: 097683 28
Új termék
Ár beállítása 5 Pár (0,27 € / 1 Pár)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 790 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár beállítása 5 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

SNR érték (szigetelő érték) 28 dB(A)
Tartalom 5 pár
Termék fajtája Tartalék füldugó
Füldugó anyaga Poliuretán

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097683 28
EAN / GTIN 4067263129745
Gyártó száma 097683 28
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Tartalék füldugó készlet, 5 pár.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • A pántot az áll alatt, a fejen vagy a nyakban helyezze el.
  • Csak a 097689 sz. tartalék füldugóval
  • használja.
  • Véd a káros zajtól.
  • Az optimális védőhatás csak a viselő fülénél mért 70 dB - 80 dB tényleges maradvány zajszint elérése esetén biztosított.
  • A zajszigetelés átlagos értékéből levont standard eltérés adja meg a vizsgált fülvédő feltételezett védőhatását.
  • Az ezekhez a termékekhez megadott szigetelőérték a folyamatos zaj csillapításán alapul.
  • Ezek a füldugók nem alkalmasak olyan időszakos vagy impulzív zajos környezethez, ahol magasabb szintű zajvédelem szükséges, és olyan területeken, ahol magas zajszintű környezetben plusz védelem szükséges alacsony frekvenciák ellen.

Nem rendeltetésszerű használat
  • A védőhatást más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját.
  • Ezt a terméket bizonyos vegyi anyagok károsíthatják.
  • További adatokért forduljon a gyártóhoz.