Juego de tapones de protección auditiva de recambio, 5 pares GARANT, Tipo: 28

Número de artículo: 097683 28
Establecer precio 5 pares (0,27 € / 1 par)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
28
a petición
En stock
1.216 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 5 pares (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 097683 28
EAN / GTIN 4067263129745
Número del fabricante 097683 28
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Juego de tapones de recambio, 5 pares.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Posicionar el arco debajo de la barbilla, encima de la cabeza o en la nuca.
  • Utilizar solamente con juego de tapones de protección auditiva de recambio n.°
  • 097683.
  • Protege del ruido perjudicial.
  • El efecto protector es óptimo solo si se alcanza un nivel de ruido residual efectivo en el oído del portador de 70 dB a 80 dB.
  • La deducción de la desviación típica del valor medio del aislamiento acústico da como resultado el efecto protector supuesto del protector auditivo considerado.
  • El valor de aislamiento indicado para estos productos está basado en la amortiguación de ruido continuo.
  • Estos tapones de protección auditiva no son apropiados para el uso en entornos con ruido intermitente o impulsivo en los cuales se requiere un mayor nivel de aislamiento acústico, así como en zonas que requieren una protección adicional contra bajas frecuencias en entornos con un nivel de ruido elevado.

Utilización indebida
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.
  • Este producto puede ser atacado por determinadas sustancias químicas.
  • Otras indicaciones deberían solicitarse al fabricante.