Ørepropper, sæt, 100 par GARANT, Type: 30

Art.-nr.: 097580 30
Nyt produkt
Sæt pris 100 par (DKK 4,00 / 1 par)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
454 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 100 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve blå; orange
Ledning forefindes nej
Materiale, øreprop Polyurethan (PU)
Prop, egenskaber præformeret
Indhold par 100 par
Produkttype ørepropper
Størrelse Onesize
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 30 dB
Standard EN 352-2
Støjdæmpning passiv
Genanvendelse flergangsbrug
PPE-beskyttelseskategori II

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097580 30
EAN/GTIN 4067263112983
Producentnummer 097580 30
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Den genanvendelige GARANT-øreprop har en innovativ form, som er tilpasset øregangens anatomiske åbning. Derved opnås en behagelig bærekomfort uden tryksteder og samtidig maksimal beskyttelseseffekt. Skaftet med greb og høj fasthed gør det muligt nemt at indføre øreproppen med en hånd få sekunder ved at dreje den let. Det er ikke nødvendigt at rulle den sammen først. Den tætporede polyurethanoverflade gør det vanskeligere for snavs at hænge ved. Let snavs kan vaskes af, hvorved GARANT-øreproppen kan genanvendes flere gange. Sæt med 100 par (hygiejnisk emballeret parvist i en polypose) i en praktisk dispenserboks (kan kombineres med GARANT easyFix-systemet fra afdelingen værkstedsindretning). SNR = 30 dB (H = 31 dB, M = 26 dB, L = 25 dB).

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Beskytter mod skadelig støj.
  • Snoren gør det muligt at bære ørepropperne om nakken, når man har pause eller befinder sig uden for miljøet med støj.
  • Den optimale beskyttelseseffekt er kun sikret, hvis der opnås et reststøjniveau på brugerens øre på mellem 70 dB og 80 dB. Fratrækning af standardafvigelsen fra middelværdien for støjdæmpningen giver den antagne beskyttelseseffekt af det pågældende høreværn.
  • Kan genbruges i op til 5 dage.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes i nærheden af roterende maskindele.
  • Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.
  • Dette produkt kan blive beskadiget af visse kemiske stoffer. Yderligere oplysninger fås hos producenten.