Juego de tapones de protección auditiva, 100 pares GARANT, Tipo: 30

Número de artículo: 097580 30
Establecer precio 100 pares (0,58 € / 1 par)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
422 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 100 pares (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cordón disponible no
Material tapones Poliuretano (PU)
Característica del tapón preformado
Contenido pares 100 pares
Color azul; naranja
Tipo de producto Tapón de protección auditiva
Tamaño Tamaño único
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 30 dB
Norma EN 352-2
Atenuación del ruido Pasivo/a
Reutilización Reutilizable

Identificación y clasificación

Número de artículo 097580 30
EAN / GTIN 4067263112983
Número del fabricante 097580 30
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El tapón de protección auditiva GARANT reutilizable tiene una forma innovadora que se ha diseñado imitando el orificio anatómico del conducto auditivo. De este modo se consigue una sensación de uso agradable y sin presión con la máxima capacidad de protección. El mango con empuñadura y alta resistencia mecánica permite introducir el tapón en pocos segundos sin esfuerzo y con una sola mano, girándolo ligeramente. No es necesario enrollarlo previamente. La superficie de poliuretano muy porosa dificulta la adhesión de la suciedad. La suciedad ligera se puede lavar, de modo que el tapón de protección auditiva GARANT se puede volver a utilizar varias veces. El juego con 100 pares (envasados higiénicamente por pares en bolsas) viene en una práctica caja expendedora (combinable con el sistema GARANT easyFix de la zona del mobiliario industrial). SNR = 30 dB (H = 31 dB, M = 26 dB, L = 25 dB).

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protege del ruido perjudicial.
  • El cordel permite llevar el tapón de protección auditiva alrededor del cuello, durante las pausas y fuera del área de ruido.
  • El efecto protector es óptimo solo si se alcanza un nivel de ruido residual efectivo en el oído del portador de 70 dB a 80 dB. La deducción de la desviación típica del valor medio del aislamiento acústico da como resultado el efecto protector supuesto del protector auditivo considerado.
  • Reutilizable hasta 5 días.

Utilización indebida
  • No se deben utilizar en la proximidad de partes de la máquina rotatorias.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.
  • Este producto puede ser atacado por determinadas sustancias químicas. Otras indicaciones deberían solicitarse al fabricante.