Ausų kištukų rinkinys, 100 porų GARANT, Tipas: 30

Prekės Nr.: 097580 30
Rinkinio kaina 100 poros (0,61 € / 1 pora)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
432 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 100 poros (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Yra virvelė ne
Kištukų medžiaga Poliuretanas (PU)
Kištukų savybės pradinė forma
Pora 100 pora
Spalva mėlyna; oranžinės spalvos
Produkto rūšis apsauginiai ausų kištukai
Dydis Standartinio dydžio
SNR vertė (slopinimo vertė) 30 dB
Standartas EN 352-2
Triukšmo mažinimas pasyv.
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
AAP apsaugos kategorija II

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097580 30
EAN / GTIN 4067263112983
Gamintojo numeris 097580 30
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Daugkartiniai GARANT ausų kištukai yra inovatyvios formos, kuri anatomiškai puikiai prisitaiko prie klausos kanalo landos. Taip užtikrinamas dėvėjimo komfortas ir maksimali apsauga. Tvirtas kotelis su įleista rankenėle leidžia lengvai ir paprastai įdėti kištuką viena ranka vos per kelias sekundes. Nebūtina iš anksto susivynioti. Prie siaurų porų poliuretano paviršiaus sunkiau prikimba nešvarumai. Nedidelius nešvarumus galima nuplauti, o tai reiškia, kad GARANT ausų kištukus galima pakartotinai naudoti kelis kartus. 100 porų rinkinys (higieniškai supakuotas poromis plastikiniame maišelyje) praktiškoje dėžutėje (galima derinti su GARANT easyFix istema iš dirbtuvių įrangos skyriaus). SNR = 30dB (H = 31dB, M = 26dB, L = 25dB).

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Apsaugo nuo kenksmingo triukšmo.
  • Ausų kištukus darbo pertraukų metų arba būdami netriukšmingoje aplinkoje galite virvele pakabinti ant kaklo.
  • Optimali apsauga pasiekiama tik tada, kai ties nešiotojo ausimi veikiančio likutinio garso lygis yra 70 dB iki 80 dB. Standartinio nuokrypio atėmimas iš vidutinės garso izoliacijos vertės suteikia apskaičiuotą numanomą nagrinėjamos klausos apsaugos priemonės apsauginį poveikį.
  • Pakartotinai naudojamas iki 5 dienų.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite šalia besisukančių staklių dalių.
  • Apsauginis poveikis neturi sumažėti dėl derinimo su kitomis apsaugos priemonėmis, o naudotojui neturi būti trukdoma dirbti.
  • Šis gaminys gali būti paveiktas tam tikrų cheminių medžiagų. Norint gauti daugiau informacijos, reikėtų kreiptis į gamintoją.