Prevedenie:
Opätovne použiteľné štuple na ochranu sluchu GARANT majú inovatívny tvar, ktorý je modelovaný podľa anatomického otvoru zvukovodu. Výsledkom je pohodlie pri nosení bez tlaku s maximálnym ochranným výkonom. Držiak so zapustenou rukoväťou a vysokou pevnosťou umožňuje ľahké zavedenie štupľov jednou rukou v priebehu niekoľkých sekúnd miernym pootočením. Nie je potrebné ich vopred zvinúť. Polyuretánový jemne pórovitý sťažuje priľnutie nečistôt. Ľahké znečistenie je možné umyť, čo umožňuje opätovné použitie štuplí na ochranu sluchu GARANT. Súprava 100 párov (hygienicky balených po dvojiciach v polyetylénovom vrecku) v praktickom dávkovači (možnosť kombinovania so systémom GARANT easyFix z oblasti prevádzkových zariadení). SNR = 30 dB (H = 31 dB, M = 26 dB, L = 25 dB).
Warning:
Použitie zodpovedajúce danému účelu- Chráni pred škodlivým hlukom.
- Šnúrka umožňuje nosiť štupeľ na ochranu sluchu okolo krku, počas prestávok a mimo hlučnej oblasti.
- Optimálna ochrana len vtedy, keď sa pri uchu osoby s ochranným pracovným prostriedkom dosiahne zvyšková hladina zvuku od 70 dB do 80 dB. Odčítanie štandardnej odchýlky od strednej hodnoty akustickej izolácie vedie k predpokladaným ochranným účinkom pozorovanej ochrany sluchu.
- Opakovane použiteľné až 5 dní.
Nesprávne použitie- Nepoužívajte v blízkosti rotujúcich častí stroja.
- Ochranný účinok nesmie byť narušený kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a nesmie obmedzovať používateľa pri práci.
- Tento výrobok môže trpieť pri pôsobení určitých chemických látok. Ďalšie informácie si môžete vyžiadať od výrobcu.