Jeu de bouchons antibruit, 100 paires GARANT, Type: 30

Réf.: 097580 30
Fixer le prix 100 paires (0,61 € / 1 paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
425 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 100 paires (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cordon disponible non
Matériau bouchon Polyuréthane (PU)
Caractéristiques des bouchons préformé
Contenu Paires 100 paires
Couleur bleu; orange
Type de produit bouchon antibruit
Réf. Taille unique
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 30 dB
Norme EN 352-2
Atténuation du bruit etat passif
Réutilisation réutilisable

Identification et classification

Référence article 097580 30
EAN / GTIN 4067263112983
Réf. fabricant 097580 30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Le bouchon antibruit GARANT réutilisable présente une forme innovante qui correspond à l’anatomie de l’orifice du conduit auditif. Il en résulte une sensation agréable et sans pression avec des performances de protection maximales. Le manche avec poignée et résistance élevée permet, en quelques secondes à peine, d’insérer le bouchon sans effort et à une main en le tournant légèrement. Il n’est pas nécessaire de les faire rouler au préalable. La surface du polyuréthane à pores étroits rend difficile l’adhésion de saletés. Les salissures légères peuvent être nettoyées, ce qui permet de réutiliser les bouchons antibruit GARANT plusieurs fois. Jeu de 100 paires (conditionnement hygiénique par paire dans un sachet en polyéthylène) dans une boîte distributrice pratique (combinable avec le système GARANT easyFix de la catégorie Equipements d’atelier). SNR = 30 dB (H = 31 dB, M = 26 dB, L = 25 dB).

Warning:

Utilisation normale
  • Protège contre les nuisances sonores.
  • Le cordon permet de porter les bouchons antibruit autour du cou lors des pauses ou en dehors de la zone bruyante.
  • Un effet protecteur optimal est assuré uniquement lorsqu’un niveau sonore résiduel effectif de 70 à 80 dB est atteint au niveau de l’oreille. La déduction de l’écart type de la valeur moyenne d’isolation acoustique donne l’effet protecteur supposé de la protection auditive considérée.
  • Réutilisable jusqu’à 5 jours.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser à proximité de pièces de machine en rotation.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.
  • Ce produit peut occasionner des troubles en raison de la présence de substances chimiques. Pour plus d’informations, contacter le fabricant.