{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, galben | Galben luminos | |
| Serie | 1603 W | |
| partea descrisă, Galben luminos | Trägermaterial | |
| Denumirea producătorului | 1603 W | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 2 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | 1 | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 4 | |
| Rezistenţă la penetrare | 1 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | X | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| Convecție rece | 0 | |
| Contact rece | 2 | |
| Etanşeitate la apă | X | |
| Material acoperire, Suprafaţa palmei | Latex | |
| Culoarea | albastru; galben | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie la frig | |
| Mărime mănuşă | 10 | |
| Domeniul de aplicare | Multifuncțională | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Tehnologie de tricotat (finețe) | 7G | |
| Standard | EN 388; EN 511 | |
| Material de bază | Bumbac | |
| Strat de acoperire | Suprafaţa palmei | |
| Caracteristici | Prindere în mediu uleios | |
| Categoria de protecție | II | |
| Greutate totală | 45 g | |
| Cuprins | Pereche |
| Cod articol | 094813 10 | |
| EAN / GTIN | 4059904107304 | |
| Număr producător | 1603W/10 | |
| Producător/responsabil | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |