Para rękawic odpornych na niską temperaturę 1603 W, rozmiar rękawic: 10

Nr art.: 094813 10
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    34,84 PLN / 1 para
  • z 12 pary
    29,00 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
572 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Żółty Żółty luminescencyjny
Część opisana, Żółty luminescencyjny Trägermaterial
Seria 1603 W
Oznaczenie producenta 1603 W
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 2
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Zimno konwekcyjne 0
Zimno kontaktowe 2
Wodoszczelność X
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Lateks
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor Niebieskie; Żółty
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed zimnem
Rozmiar rękawic 10
Obszar zastosowania Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 7G
Norma EN 388; EN 511
Materiał podłoża Bawełna
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Właściwości Przyczepność przy zaoliwieniu
Kategoria ochrony II
masa całkowita 45 g
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094813 10
EAN / GTIN 4059904107304
Numer producenta 1603W/10
Producent/osoba odpowiedzialna AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Opis

Wykonanie:

1603 W. Bezszwowe rękawice odporne na niską temperaturę z powłoką z lateksu. Szorstka powłoka zapewnia bardzo dobrą przyczepność w kontakcie z częściami zanieczyszczonymi olejem. Dobra widoczność, dzięki materiałowi podłożowemu w kolorze jaskrawożółtym.

Zastosowanie:

Na wietrze, w niskich temperaturach albo w środowisku wilgotnym.

Norma:

EN 388; EN 511

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.