• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Kemikaliebeskyttelseshandsker, par Tricopren® 725, Handskestørrelse: 8

Art.-nr.: 094775 8
Rabat
232,70 DKK
Pris pr. 1 par
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    60,43 DKK 232,70 DKK / 1 par
  • fra 10 par
    50,36 DKK 193,92 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
158 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

  • Handskeegenskab: latexfri; DMF-fri
  • Beskyttelsesklasse: Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
  • EN 374: Type A (AJKLMS)
  • Skærebeskyttelsesklasse: 1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

elektrostatisk egenskab 0,5 sek. iht. afladning EN 61340-5-1
Indhold 1
Handskeegenskab latexfri; DMF-fri
Beskyttelsesklasse Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
Producentbetegnelse Tricopren 725
Handskestørrelse 8
EN 374 Type A (AJKLMS)
Kemikaliebestandighed AJKLMS
EN 388 2121X
Materiale Kloropren
Bæremateriale Kloropren
AQL 0,65
Anvendelsesområde Heavy Duty
Længde 400 mm
Tykkelse 1,3 mm
Farve grå
Anvendelse flergangsbrug
Vægt 341 g
Skærebeskyttelsesklasse 1
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Kemikaliebeskyttelseshandsker
Produkttype Kemikaliebeskyttelseshandsker
CAS AL 1A004B
SH-kode AL 00

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094775 8
EAN/GTIN 4008198772583
Producentnummer 072508141X
Producent/ansvarlig person Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Betegnelse

Udførelse:

Tricopren® 725. Sømløst strikket bomuldshandske med kloroprendypning. God bestandighed mod mekaniske og et stort antal kemiske risici. Øget gribeevne som følge af profilering i inderhånden. Naturlatexfri.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.