{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Tricopren | |
| Denominación del fabricante | Tricopren 725 | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Resistencia a sustancias químicas | AJKLMS | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 2 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | 1 | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 2 | |
| Resistencia a la perforación | 1 | |
| Resistencia al corte (TDM) | X | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| Descarga según EN 61340-5-1 | 0,5 s | |
| Tipo | Tipo A | |
| Espesor | 1,3 mm | |
| Material recubrimiento, Recubrimiento completo | Neopreno | |
| Código EN 388 | 2121X | |
| Color | gris | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra productos químicos | |
| Talla del guante | 8 | |
| Intervalo de aplicación | Heavy Duty | |
| Cierre | sin | |
| Modelo | Cinco dedos | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| AQL (nivel de calidad aceptado) | 0,65 | |
| Norma | EN 374:2016; EN 388; EN 61340-5-1 | |
| Material de base | Algodón | |
| Recubrimiento | Recubrimiento completo | |
| Con forro | no | |
| Características | Exento de DMF; Nudos; exento de látex | |
| Categoría de protección | III | |
| Longitud total L | 400 mm | |
| Peso total | 341 g | |
| Contenido | Par | |
| CAS AL | 1A004B | |
| Código SH AL | 00 |
| Número de artículo | 094775 8 | |
| EAN / GTIN | 4008198772583 | |
| Número del fabricante | 072508141X | |
| Fabricante/responsable | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com |