• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar Tricopren® 725, Handschoenmaat: 8

Artikelnummer: 094775 8
Korting
€ 30,25
Prijs per 1 paar
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 8,10 € 30,25 / 1 paar
  • van 10 paar
    € 6,75 € 25,21 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
158 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Handschoeneigenschap: latexvrij; DMF-vrij
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (AJKLMS)
  • Snijbeschermingsklasse: 1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap 0,5 sec. conform ladingsafbouw EN 61340-5-1
Inhoud 1
Handschoeneigenschap latexvrij; DMF-vrij
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Artikelomschrijving producent Tricopren 725
Handschoenmaat 8
EN 374 Type A (AJKLMS)
Bestendigheid tegen chemicaliën AJKLMS
EN 388 2121X
Materiaal Chloropreen
Dragermateriaal Chloropreen
AQL 0,65
Toepassingsgebied Heavy Duty
Lengte 400 mm
Dikte 1,3 mm
Kleur grijs
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Gewicht 341 g
Snijbeschermingsklasse 1
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094775 8
EAN/GTIN 4008198772583
Nummer fabrikant 072508141X
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Omschrijving

Uitvoering:

Tricopren® 725. Naadloos gebreide katoenen handschoen metchloropren-laag. Goede bestendigheid tegen mechanische en een groot aantal chemische risico’s. Verbeterde grip dankzij een profilering op de handpalm..Vrij van natuurlijk latex.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan