• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Chemikalams atsparių pirštinių pora Tricopren® 725, Pirštinių dydis: 8

Prekės Nr.: 094775 8
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    32,88 € / 1 pora
  • Nuo 10 poros
    27,40 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
151 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Tricopren
Gamintojo pavadinimas Tricopren 725
Atsparumas chemikalams AJKLMS
Pora 1 pora
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 2
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 2
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
Įkrovos paskirstymas pagal EN 61340-5-1 0,5 s
Tipas Tipas A
Storis 1,3 mm
Dangos medžiaga, viso paviršiaus danga neoprenas
EN 388 kodas 2121X
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva pilkas
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo chemikalų
Pirštinių dydis 8
Matavimo ribos Heavy Duty
Užsegimas be
Modelis penkių pirštų
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
AQL (Accepted Quality Level) 0,65
Standartas EN 374:2016; EN 388; EN 61340-5-1
Bazinė medžiaga Medvilnė
Danga viso paviršiaus danga
Su pamušalu ne
Savybės be DMF; be latekso; taškeliai
Apsaugos kategorija III
Visas ilgis L 400 mm
Bendras svoris 341 g
Turinys pora
CAS AL 1A004B
SH kodas AL 00

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094775 8
EAN / GTIN 4008198772583
Gamintojo numeris 072508141X
Gamintojas / atsakingas asmuo KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Germany, www.sps.honeywell.com

Aprašymas

Modelis:

Tricopren® 725. Besiūlės megztos medvilninės pirštinės, padengtos chloroprenu panardinant. Labai geras atsparumas mechaniniams pavojams ir daugeliui chemikalų. Delnai profiliuoti, todėl galima geriau suimti daiktus. Be natūralaus latekso.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.