• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Chemikalienschutz-Handschuh-Paar Tricopren® 725, Handschuhgröße: 8

Artikel-Nr.: 094775 8
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    32,88 € / 1 Paar
  • ab 10 Paar
    27,40 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
152 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Tricopren
Herstellerbezeichnung Tricopren 725
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Chemikalienbeständigkeit AJKLMS
Inhalt Paar 1 Paar
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 2
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1
Weiterreißfestigkeit 2
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) X
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Ladungsabbau gemäß EN 61340-5-1 0,5 s
Typ Typ A
Stärke 1,3 mm
Material Beschichtung, Vollbeschichtung Neoprene
EN 388 Code 2121X
Farbe grau
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Chemikalienschutz
Handschuh-Größe 8
Anwendungsbereich Heavy Duty
Verschluss kein
Ausführung fünffinger
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
AQL (Accepted Quality Level) 0,65
Norm EN 374:2016; EN 388; EN 61340-5-1
Trägermaterial Baumwolle
Beschichtung Vollbeschichtung
gefüttert nein
Eigenschaften DMF-frei; Noppen; latexfrei
Schutzkategorie III
Länge gesamt L 400 mm
Gewicht gesamt 341 g
Inhalt Paar
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094775 8
EAN / GTIN 4008198772583
Herstellernummer 072508141X
Hersteller/verantwortliche Person KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Beschreibung

Ausführung:

Tricopren® 725. Nahtlos gestrickter Baumwollhandschuh mit Chloropren-Tauchung. Gute Beständigkeit gegen mechanische und eine Vielzahl von chemischen Risiken. Erhöhte Griffigkeit durch eine Profilierung im Handinnenbereich. Naturlatexfrei.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.