{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | AlphaTec® | |
| Producentbetegnelse | AlphaTec® 58-270 | |
| Kemikaliebestandighed | JKLOPT | |
| Indhold par | 1 par | |
| Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 | A | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Slidstyrke | 3 | |
| Snitbestandighed (Coupe-test) | 1 | |
| Rivestyrke | 2 | |
| Stikbestandighed | 1 | |
| Snitbestandighed (TDM) | A | |
| Beskyttelse mod stød | ikke bestemt | |
| Type | Type A | |
| Tykkelse | 0,59 mm | |
| Materiale, belægning, indvendig håndflade | Nitril | |
| EN 388-kode | 3121A | |
| Farve | grøn; sort | |
| Produkttype | handsker | |
| Brugsområde | kemikaliebeskyttelse | |
| Handskestørrelse | 9 | |
| Anvendelsesområde | allround | |
| Lukning | ingen | |
| Udførelse | femfinger | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Enhed | par | |
| AQL (Accepted Quality Level) | 0,65 | |
| Standard | EN 374:2016; EN 388 | |
| Basismateriale | Nylon | |
| Belægning | indvendig håndflade | |
| Foret | nej | |
| Egenskaber | allergiker-hudvenlig; certificeret til kontakt med levnedsmidler; knopper; latexfri | |
| Beskyttelseskategori | III | |
| Længde i alt L | 300 mm | |
| Vægt, samlet | 31 g | |
| Indhold | par |
| Artikelnummer | 094759 9 | |
| EAN/GTIN | 10076490462892 | |
| Producentnummer | 58-270/9 | |
| Producent/ansvarlig person | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |