• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pereche de mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice AlphaTec® 58-270, Mărimea mănuşilor: 9

Cod articol.: 094759 9
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    11,75 € / 1 pereche
  • de la 12 perechi
    9,79 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
2.712 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie AlphaTec®
Denumirea producătorului AlphaTec® 58-270
Rezistenţă la substanţe chimice JKLOPT
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 A
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 3
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 2
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) A
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Tip Tip A
Concentrație 0,59 mm
Material acoperire, Suprafaţa palmei Nitril
Cod EN 388 3121A
Culoarea verde; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice
Mărime mănuşă 9
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Închidere nu sunt prevăzute
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
AQL (nivel de calitate acceptat) 0,65
Standard EN 374:2016; EN 388
Material de bază Nailon
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici Certificat pentru contactul cu alimente; Fără latex; Prietenos cu pielea alergică; Protuberanţe
Categoria de protecție III
Lungimea totală L 300 mm
Greutate totală 31 g
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094759 9
EAN / GTIN 10076490462892
Număr producător 58-270/9
Producător/responsabil Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de protecţie de categoria III.
AlphaTec® 58-270. Mănuşi din nitril pentru lucrări cu substanţe chimice cu grad mic până la mediu de contaminare. Stratul dublu de nitril uşor de pe căptuşeala de nailon fără cusătură oferă o sensibilitate şi flexibilitate excelentă. Greutatea mică a mănuşilor determină un confort ridicat la purtare cu o protecţie completă la contactul cu uleiurile dăunătoare, substanţele chimice şi alte lichide.

Standard:

Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.