Kemikaliebeskyttende handsker, par AlphaTec® 58-270, Handskestørrelse: 8

Art.-nr.: 094759 8
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    70,00 DKK / 1 par
  • fra 12 par
    58,32 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.781 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie AlphaTec®
Producentbetegnelse AlphaTec® 58-270
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Kemikaliebestandighed JKLOPT
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 A
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 3
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 2
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) A
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Type Type A
Tykkelse 0,59 mm
Materiale, belægning, indvendig håndflade Nitril
EN 388-kode 3121A
Farve grå; turkis
Produkttype handsker
Brugsområde kemikaliebeskyttelse; skærebeskyttelse
Handskestørrelse 10; 11; 7; 8; 9; 10; 11; 7; 8; 9; 8
Anvendelsesområde allround
Lukning ingen
Udførelse femfinger
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
AQL (Accepted Quality Level) 0,65
Standard EN 374:2016; EN 388
Basismateriale nitril; Polyamid
Belægning indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber allergiker-hudvenlig; certificeret til kontakt med levnedsmidler; knopper; latexfri
Beskyttelseskategori III
Længde i alt 300 mm
Vægt, samlet 31 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094759 8
EAN/GTIN 10076490462885
Producentnummer 58-270/8
Producent/ansvarlig person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelseshandsker i kategori III.
AlphaTec® 58-270. Nitrilhandsker til kemikaliearbejde med let til middelsvær belastning. Det lette dobbeltlag af nitril på den sømløse nylonbærer giver en meget god følsomhed og fleksibilitet. De lette handsker har meget høj brugerkomfort og fuld beskyttelse mod skadelig kontakt med olie, kemikalier og andre væsker.

Norm:

Beskyttelse mod bakterier, svampe og vira iht. EN 374

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.