Kemikaliebeskyttelseshandsker, par uvex rubiflex S XG35B, Handskestørrelse: 10

Art.-nr.: 094752 10
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    117,20 DKK / 1 par
  • fra 10 par
    97,67 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
802 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie uvex rubiflex
Producentbetegnelse uvex rubiflex S XG35B
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
Varmebestandig op til 100 grader
Permeationstid ved acetonitril 99 %, kemikaliebeskyttelse <10 min
Permeationstid ved acetone 99 %, kemikaliebeskyttelse <10 min
Permeationstid ved svovlsyre 96 %, kemikaliebeskyttelse 30-40 min
Permeationstid ved methanol 99 %, kemikaliebeskyttelse 10-30 min
Permeationstid ved natriumhydroxid 40 %, kemikaliebeskyttelse >480 min
Permeationstid ved dimethylsulfoxid 99 %, kemikaliebeskyttelse 30-40 min
Permeationstid ved cyclohexan 99 %, kemikaliebeskyttelse >480 min
Permeationstid ved svovlsyre 50 %, kemikaliebeskyttelse >480 min
Permeationstid ved natriumhydroxid 50 %, kemikaliebeskyttelse >480 min
Kemikaliebestandighed JKNOPT
Indhold par 1 par
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 3
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 2
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) X
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
A: Brændeadfærd, EN 407 X
B: Kontaktvarme, EN 407 1
C: Konvektionsvarme, EN 407 X
D: Strålevarme, EN 407 X
E: Små smeltestænk, EN 407 X
F: store smeltestænk, EN 407 X
Type Type A
Tykkelse 0,4 mm
Materiale, belægning, fuld belægning Nitril
Materiale, foring Bomuld
EN 407-kode X1XXXX
EN 388-kode 3121X
Farve blå; sort
Produkttype handsker
Brugsområde kemikaliebeskyttelse; varmebeskyttelse
Handskestørrelse 10
Pasform comfort
Anvendelsesområde allround
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
AQL (Accepted Quality Level) 1,5
Standard EN 374:2016; EN 388; EN 407
Basismateriale Bomuld
Belægning fuld belægning
Foret ja
Egenskaber gribeevne ved fugt; gribeevne ved olie
Beskyttelseskategori III
Længde i alt L 350 mm
Vægt, samlet 138 g
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094752 10
EAN/GTIN 4048612074152
Producentnummer 6055710
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Udførelse:

uvex rubiflex S XG35B. Let, trikoteret kemikaliebeskyttelseshandske med innovativ Xtra Grip Technology. Kombinerer beskyttelse og et sikkert greb med fremragende brugerkomfort og fleksibilitet. God resistens mod mange kemikalier med meget god modstandsdygtighed mod fedt og mineralolie.
Beskyttelseshandske i kategori III.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.