Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár uvex rubiflex S XG35B, Velikost rukavice: 10

Artiklové číslo: 094752 10
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    394,00 CZK / 1 pár
  • od 10 páry
    328,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
666 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex rubiflex
Označení výrobce uvex rubiflex S XG35B
Tepelná odolnost až do 100 stupně
Doba permeace acetonitrilu 99 %, Ochrana proti chemikáliím <10 min
Doba permeace acetonu 99 %, Ochrana proti chemikáliím <10 min
Doba permeace kyseliny sírové 96 %, Ochrana proti chemikáliím 30-40 min
Doba permeace methanolu 99%, Ochrana proti chemikáliím 10-30 min
Doba permeace hydroxidu sodného 40 %, Ochrana proti chemikáliím >480 min
Doba permeace dimethylsulfoxidu 99 %, Ochrana proti chemikáliím 30-40 min
Doba permeace cyklohexanu 99 %, Ochrana proti chemikáliím >480 min
Doba permeace kyseliny sírové 50 %, Ochrana proti chemikáliím >480 min
Doba permeace hydroxidu sodného 50 %, Ochrana proti chemikáliím >480 min
Odolnost vůči chemikáliím JKNOPT
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 3
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 2
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407 X
B: Kontaktní teplo, EN 407 1
C: Konvekční teplo, EN 407 X
D: sálavým teplem, EN 407 X
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 X
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 X
Typ typ A
Tloušťka 0,4 mm
Materiál povlakování, Plný povlak Nitril
Materiál podšívka Bavlna
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
EN 407 Code X1XXXX
EN 388 Code 3121X
Barva Modrá; Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím; Ochrana proti žáru
Velikost rukavic 10
Střih comfort
Rozsah použití Allround
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
AQL (akceptovaná úroveň kvality) 1,5
Norma EN 374:2016; EN 388; EN 407
Nosný materiál Bavlna
Povlak Plný povlak
s podšívkou ano
Vlastnosti Uchopení mokrých předmětů; Uchopení předmětů od oleje
Kategorie ochrany III
Celková délka L 350 mm
Hmotnost celkem 138 g
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094752 10
EAN / GTIN 4048612074152
Číslo výrobce 6055710
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

uvex rubiflex S XG35B. Lehká, trikotovaná rukavice proti chemikáliím s inovativní technologií Xtra Grip. Spojuje ochranu a bezpečný úchop s výtečným komfortem nošení – díky bavlněné vložce – a flexibilitou. Dobrá odolnost vůči mnoha chemikáliím spolu s dobrou odolností vůči tukům a minerálním olejům.
Ochranné rukavice kategorie III.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.