Chemikalienschutz-Handschuh-Paar uvex rubiflex S XG35B, Handschuhgröße: 10

Artikel-Nr.: 094752 10
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    17,10 € / 1 Paar
  • ab 10 Paar
    14,25 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
669 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex rubiflex
Herstellerbezeichnung uvex rubiflex S XG35B
Hitzebeständig bis 100 Grad
Permeationszeit bei Acetonitril 99%, Chemikalienschutz <10 min
Permeationszeit bei Aceton 99%, Chemikalienschutz <10 min
Permeationszeit bei Schwefelsäure 96%, Chemikalienschutz 30-40 min
Permeationszeit bei Methanol 99%, Chemikalienschutz 10-30 min
Permeationszeit bei Natriumhydrixid 40%, Chemikalienschutz >480 min
Permeationszeit bei Dimethylsulfoxid 99 %, Chemikalienschutz 30-40 min
Permeationszeit bei Cyclohexan 99 %, Chemikalienschutz >480 min
Permeationszeit bei Schwefelsäure 50 %, Chemikalienschutz >480 min
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 50 %, Chemikalienschutz >480 min
Chemikalienbeständigkeit JKNOPT
Inhalt Paar 1 Paar
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 3
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1
Weiterreißfestigkeit 2
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) X
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
A: Brennverhalten, EN 407 X
B: Kontaktwärme, EN 407 1
C: Konvektionswärme, EN 407 X
D: Strahlungswärme, EN 407 X
E: kleine Schmelzspritzer, EN 407 X
F: große Schmelzspritzer, EN 407 X
Typ Typ A
Stärke 0,4 mm
Material Beschichtung, Vollbeschichtung Nitril
Material Futter Baumwolle
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
EN 407 Code X1XXXX
EN 388 Code 3121X
Farbe blau; schwarz
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Chemikalienschutz; Hitzeschutz
Handschuh-Größe 10
Passform comfort
Anwendungsbereich Allround
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
AQL (Accepted Quality Level) 1,5
Norm EN 374:2016; EN 388; EN 407
Trägermaterial Baumwolle
Beschichtung Vollbeschichtung
gefüttert ja
Eigenschaften nassgriff; ölgriff
Schutzkategorie III
Länge gesamt L 350 mm
Gewicht gesamt 138 g
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094752 10
EAN / GTIN 4048612074152
Herstellernummer 6055710
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Ausführung:

uvex rubiflex S XG35B. Leichter, trikotierter Chemikalienschutzhandschuh mit innovativer uvex Xtra Grip Technology. Verbindet Schutz und einen sicheren Griff mit hervorragendem Tragekomfort – durch Baumwollfutter– und Flexibilität. Gute Resistenz gegen viele Chemikalien mit sehr guter Beständigkeit gegen Fette und Mineralöle.
Schutzhandschuhe der Kategorie III.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.