{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | TouchNTuff® | |
| Handskeegenskab | Silikonefri; latexfri; Levnedsmiddelcertificering; allergiker-hudvenlig | |
| EN 374 | Type B (JKPT) | |
| Kemikaliebestandighed | JKPT | |
| Materiale | Nitril | |
| Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374; Beskyttelse mod bakterier, svampe og vira iht. EN 374 | |
| Bæremateriale | Nitril | |
| Belægning | Nitril | |
| Tykkelse | 0,11 mm | |
| Længde | 240 mm | |
| Indhold | 100 | |
| Vægt | 3 g | |
| Farve | blå | |
| Anvendelsesområde | Præcision | |
| Handskestørrelse | 7 | |
| Godstykkelse | 0,1 mm | |
| AQL | 1,5 | |
| Anvendelse | engangsbrug | |
| Permeationstid ved cyclohexan 99 % | >480 min | |
| Permeationstid ved ethanol 95 % | < 10 min | |
| Permeationstid ved isopropanol 99 % | 30-40 min | |
| Permeationstid ved natriumhydroxid 40 % | >480 min | |
| Permeationstid ved svovlsyre 50 % | >480 min | |
| Beskyttelseskategori | Kategori III | |
| Handsketype | Engangshandsker | |
| Produkttype | Engangshandsker |
| Artikelnummer | 094720 7 | |
| EAN/GTIN | 076490493349 | |
| Producentnummer | 92-670/6,5-7 | |
| Producent/ansvarlig person | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |