{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | TouchNTuff® | |
| Pirštinių savybės | Be silikono; be latekso; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; Nealergizuoja odos | |
| EN 374 | Tipas B (JKPT) | |
| Atsparumas chemikalams | JKPT | |
| Medžiaga | Nitrilinės | |
| Apsaugos klasė | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Apsauga nuo bakterijų, grybelių ir virusų pagal EN 374 | |
| Pagrindo medžiaga | Nitril | |
| Danga | Nitril | |
| Storis | 0,11 mm | |
| Ilgis | 240 mm | |
| Turinys | 100 | |
| Svoris | 3 g | |
| Spalva | mėlynas žiedas | |
| Matavimo ribos | Tikslumas | |
| Pirštinių dydis | 7 | |
| Sienelės storis | 0,1 mm | |
| AQL | 1,5 | |
| Paskirtis | vienkartin. | |
| Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 % | >480 min | |
| Prasiskverbimo laikas etanolio 95 % | <10 min | |
| Prasiskverbimo laikas izopropanolio 99 % | 30-40 min | |
| Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 40 % | >480 min | |
| Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 50 % | >480 min | |
| Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
| Pirštinių rūšis | Vienkartinės pirštinės | |
| Produkto rūšis | Vienkartinės pirštinės |
| Produkto numeris | 094720 7 | |
| EAN / GTIN | 076490493349 | |
| Gamintojo numeris | 92-670/6,5-7 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Germany, www.ansell.com |