{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | TouchNTuff® | |
| Handskegenskap | Silikonfri; latexfritt; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig | |
| EN 374 | Typ B (JKPT) | |
| Kemikaliebeständighet | JKPT | |
| Material | Nitril | |
| Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374; Skydd mot bakterier, svampar och virus enligt EN 374 | |
| Hållarmaterial | Nitril | |
| Beläggning | Nitril | |
| Tjocklek | 0,11 mm | |
| Längd | 240 mm | |
| Innehåll | 100 | |
| vikt | 3 g | |
| Färg | blå | |
| Tillämpningsområde | Precision | |
| Handskstorlek | 7 | |
| Godstjocklek | 0,1 mm | |
| AQL | 1,5 | |
| Användningsdata | Engångs | |
| Permeationstid vid cyklohexan 99 % | >480 min | |
| Permeationstid vid etanol 95 % | <10 min | |
| Permeationstid vid isopropanol 99 % | 30-40 min | |
| Permeationstid vid natriumhydroxid 40 % | >480 min | |
| Permeationstid vid svavelsyra 50 % | >480 min | |
| Skyddskategori | Kategori III | |
| Handskslag | Engångshandske | |
| Produktslag | Engångshandske |
| Artikelnummer | 094720 7 | |
| EAN/GTIN | 076490493349 | |
| Tillverkarens nummer | 92-670/6,5-7 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |