• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Set de mănuşi de unică folosinţă TouchNTuff® 92-670, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol.: 094720 7
Setați prețul 100 bucăți (0,23 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
354 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Setați prețul 100 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TouchNTuff®
Denumirea producătorului TouchNTuff® 92-670
Ambalaj Cutie de carton
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 40 %, Protecţie contra substanţelor chimice >480 min
Timp de pătrundere la ciclohexan 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice >480 min
Timp de pătrundere la acid sulfuric 50 %, Protecţie contra substanţelor chimice >480 min
Timp de pătrundere la etanol 95 %, Protecţie contra substanţelor chimice <10 min
Timp de pătrundere la izopropanol 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice 30-40 min
Rezistenţă la substanţe chimice JKPT
Conținut bucăți 100 buc.
Tip Tip B
Concentrație 0,11 mm
Culoarea albastru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice
Mărime mănuşă 7
Domeniul de aplicare Precizie
Reutilizare De unică folosinţă
Unitate Bucată
AQL (nivel de calitate acceptat) 1,5
Standard EN 374:2016
Material de bază Nitril
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
Căptuşit nu
Caracteristici Certificat pentru contactul cu alimente; Fără latex; Fără silicon; Prietenos cu pielea alergică
Categoria de protecție III
Lungimea totală L 240 mm
Greutate totală 3 g
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 094720 7
EAN / GTIN 076490493349
Număr producător 92-670/6,5-7
Producător/responsabil Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descriere

Execuţie:

Set de mănuşi de unică folosinţă în cutie dozatoare. Categoria III. Fără pudră.
TouchNTuff® 92-670. Fără silicon şi fără ceară. Vârfuri structurate ale degetelor. Aprobat pentru contactul cu alimentele. AQL 1,5 (EN 374-2).

Standard:

EN 374; protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374