Egyszer használatos kesztyű készlet TouchNTuff® 92-670, Kesztyűméret: 7

Cikkszám: 094720 7
Ár beállítása 100 Darab (0,18 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Ár beállítása 100 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes; latexmentes; Élelmiszer tanúsítás; Allergiás bőrbarát
  • EN 374: B típus (JKPT)
  • Védettségi osztály: Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint; Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TouchNTuff®
Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; latexmentes; Élelmiszer tanúsítás; Allergiás bőrbarát
EN 374 B típus (JKPT)
Vegyszereknek ellenáll JKPT
Anyag Nitril
Védettségi osztály Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint; Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint
Hordozóanyag Nitril
Bevonat Nitril
Vastagság 0,11 mm
Hossz 240 mm
Tartalom 100
Súly 3 g
Festék kék
Felhasználási terület Pontosság
Kesztyűméret 7
Falvastagság 0,1 mm
AQL 1,5
Felhasználás egyszer használatos füldugó
Áthatolási idő ciklohexánnál 99 % >480 min
Áthatolási idő etanolnál 95 % <10 min
Áthatolási idő izopropanolnál 99 % 30-40 min
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 40 % >480 min
Áthatolási idő kénsavnál 50 % >480 min
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Egyszer használatos kesztyű
Termék fajtája Egyszer használatos kesztyű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094720 7
EAN / GTIN 076490493349
Gyártó száma 92-670/6,5-7
Gyártó/felelős személy Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Leírás

Kivitel:

Egyszer használatos kesztyű készlet adagoló dobozban. III. kategória. Púdermentes.
TouchNTuff® 92-670. Szilikon- és viaszmentes. Strukturált ujjbegyek. Élelmiszerekkel való érintkezéshez engedélyezve. AQL 1,5 (EN 374-2).

Szabvány:

EN 374; véd baktériumok, gombák és vírusok ellen EN 374 szerint

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek