{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Ultimate Grip Plus | |
| Producentbetegnelse | 3555 Ultimate Grip Plus | |
| Varmebestandig op til | 100 grader | |
| Indhold par | 1 par | |
| Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 | A | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Slidstyrke | 4 | |
| Snitbestandighed (Coupe-test) | 1 | |
| Rivestyrke | 2 | |
| Stikbestandighed | 1 | |
| Snitbestandighed (TDM) | A | |
| Beskyttelse mod stød | ikke bestemt | |
| A: Brændeadfærd, EN 407 | X | |
| B: Kontaktvarme, EN 407 | 1 | |
| C: Konvektionsvarme, EN 407 | X | |
| D: Strålevarme, EN 407 | X | |
| E: Små smeltestænk, EN 407 | X | |
| F: store smeltestænk, EN 407 | X | |
| Materiale, belægning, fuld belægning | Nitril; Nitrilskum | |
| EN 407-kode | X1XXXX | |
| EN 388-kode | 4121A | |
| Farve | rød; sort | |
| Produkttype | handsker | |
| Brugsområde | varmebeskyttelse | |
| Handskestørrelse | 9 | |
| Anvendelsesområde | præcision | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Enhed | par | |
| Strikketeknik (finhed) | 18G | |
| Standard | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Basismateriale | Polyester | |
| Belægning | fuld belægning | |
| Foret | nej | |
| Egenskaber | gribeevne ved olie; slidstærk; touchscreen-egnet | |
| Beskyttelseskategori | II | |
| Indhold | par |
| Artikelnummer | 094428 9 | |
| EAN/GTIN | 4059904217409 | |
| Producentnummer | 3555-9 | |
| Producent/ansvarlig person | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |