Par rukavica uvex profi ergo XG20, veličina rukavice: 7

Artikl br.: 094427 7
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    8,64 € / 1 Pair
  • od 10 Pair
    7,20 € / 1 Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
178 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija uvex profi ergo
EN 388 3121X
EN 407 X1XXXX
Materijal nosača Pamuk
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Potpuna presvlaka
Područje primjene Heavy Duty
Boja sivo / narančasto
Veličina rukavice 7
Težina 93 g
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094427 7
EAN / GTIN 4048612031315
Broj proizvođača 6020807
Proizvođač/odgovorna osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

uvex profi ergo XG20. Pamučne rukavice s višeslojnom prevlakom od nitril-kaučuka i inovativnom prevlakom od nitrilne pjene s Xtra Grip tehnologijom za nevjerojatnu protukliznu zaštitu kod rukovanja s nauljanim predmetima.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.