Kesztyű pár uvex profi ergo XG20, Kesztyűméret: 7

Cikkszám: 094427 7
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    7,50 € / 1 Pár
  • 10 Pár -től/tól
    6,25 € / 1 Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
178 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Ár / 1 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat uvex profi ergo
EN 388 3121X
EN 407 X1XXXX
Hordozóanyag pamut
Bevonat Nitril
Bevonat változat Teljes bevonat
Felhasználási terület Heavy Duty
Festék szürke / narancssárga
Kesztyűméret 7
Súly 93 g
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094427 7
EAN / GTIN 4048612031315
Gyártó száma 6020807
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Kivitel:

uvex profi ergo XG20. Pamut kesztyű teljes nitril-kaucsuk többrétegű bevonattal és innovatív nitrilhab bevonattal uvex Xtra Grip technológiával a kiemelkedően jó olajos fogás érdekében.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.