{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | uvex profi ergo | |
| Denumirea producătorului | uvex profi ergo XG20 | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 3 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | 1 | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 2 | |
| Rezistenţă la penetrare | 1 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | X | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| A: Comportarea la foc, EN 407 | X | |
| B: Căldură de contact, EN 407 | 1 | |
| C: Căldură de convecţie, EN 407 | X | |
| D: Căldură radiantă, EN 407 | X | |
| E: stropi mici de topire, EN 407 | X | |
| F: Stropi mari de topire, EN 407 | X | |
| Material acoperire, Strat de acoperire complet | Nitril; Spumă de nitril | |
| Material căptușeală | Bumbac | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Cod EN 407 | X1XXXX | |
| Cod EN 388 | 3121X | |
| Culoarea | gri; portocaliu | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie la temperaturi înalte | |
| Mărime mănuşă | 7 | |
| Domeniul de aplicare | Heavy Duty | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Standard | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Material de bază | Bumbac | |
| Strat de acoperire | Strat de acoperire complet | |
| Căptuşit | da | |
| Caracteristici | Prindere în mediu uleios; Prindere în mediu umed | |
| Categoria de protecție | II | |
| Greutate totală | 93 g | |
| Cuprins | Pereche |
| Cod articol | 094427 7 | |
| EAN / GTIN | 4048612075999 | |
| Număr producător | 6020807 | |
| Producător/responsabil | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |