Paire de gants uvex profi ergo XG20, Taille des gants: 7

Réf.: 094427 7
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 paire
    8,52 € / 1 paire
  • De 10 paires
    7,10 € / 1 paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
377 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série uvex profi ergo
Référence fabricant uvex profi ergo XG20
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 3
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 2
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
A: Résistance au feu, EN 407 X
B : Chaleur par contact, EN 407 1
C : Chaleur par convection, EN 407 X
D : chaleur par rayonnement, EN 407 X
E: petites projections de métal en fusion, EN 407 X
F: grandes projections de métal en fusion, EN 407 X
Matériau revêtement, revêtement complet Mousse nitrile; Nitril
Matériau doublure Coton
Code EN 407 X1XXXX
Code EN 388 3121X
Couleur gris; orange
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre la chaleur
Taille de gants 7
Domaine d’application Heavy Duty
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Substrat Coton
Revêtement revêtement complet
Avec doublure oui
Caractéristiques préhension à l’huile; préhension à l’humidité
Catégorie de protection II
Poids total 93 g
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094427 7
EAN / GTIN 4048612075999
Réf. fabricant 6020807
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

uvex profi ergo XG20. Gants coton à enduction intégrale multicouche en caoutchouc nitrile et revêtement innovant en mousse nitrile, avec technologie uvex Xtra Grip pour une prise exceptionnelle lors de la manipulation de pièces huileuses.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.