Par de guantes uvex profi ergo XG20, Talla de guante: 7

Número de artículo: 094427 7
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    7,99 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 10 pares(es)
    6,66 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
342 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex profi ergo
Denominación del fabricante uvex profi ergo XG20
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 3
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 2
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407 X
B: Contacto con calor, EN 407 1
C: Calor de convección, EN 407 X
D: Calor de irradiación, EN 407 X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 X
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 X
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Espuma de nitrilo; Nitril
Material forro Algodón
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Código EN 407 X1XXXX
Código EN 388 3121X
Color gris; naranja
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra el calor
Talla del guante 7
Intervalo de aplicación Heavy Duty
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de base Algodón
Recubrimiento Recubrimiento completo
Con forro sí
Características Agarre con aceite; Agarre en mojado
Categoría de protección II
Peso total 93 g
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094427 7
EAN / GTIN 4048612075999
Número del fabricante 6020807
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

uvex profi ergo XG20. Guante de algodón con recubrimiento integral multicapa de caucho nitrilo y un recubrimiento innovador de espuma de nitrilo con tecnología uvex Xtra Grip para un buen agarre con aceite.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.