{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Master Cut | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Master Cut Oil | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Schnittschutzklasse, EN 388 | B | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Abriebfestigkeit | 4 | |
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | X | |
| Weiterreißfestigkeit | 4 | |
| Durchstichfestigkeit | 2 | |
| Schnittfestigkeits (TDM) | B | |
| Schutz vor Stößen | nicht bestimmt | |
| Material Beschichtung, Handinnenfläche | Nitril | |
| Material Beschichtung, 3/4 Beschichtung | Nitril; Nitrilschaum | |
| EN 388 Code | 4X42B | |
| Farbe | grau; schwarz | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | Schnittschutz | |
| Handschuh-Größe | 10; 11; 12; 6; 7; 8; 9; 9 | |
| Passform | anliegend | |
| Anwendungsbereich | Allround; Präzision | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Stricktechnologie (Feinheit) | 18G | |
| Norm | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Trägermaterial | HPPE-Faser | |
| Beschichtung | 3/4 Beschichtung; Handinnenfläche | |
| gefüttert | nein | |
| Eigenschaften | DMF-frei; nassgriff; verstärkte Daumenbeuge; ölgriff | |
| Schutzkategorie | II | |
| Länge gesamt | 250 mm |
| Artikelnummer | 094417 9 | |
| EAN/GTIN | 4062406273545 | |
| Producentnummer | 094417 9 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |