Nitrilhandsker, par MASTER CUT B OIL, Handskestørrelse: 8

Art.-nr.: 094417 8
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    83,44 DKK / 1 par
  • fra 12 par
    69,51 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.613 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Cut
Producentbetegnelse GARANT Master Cut Oil
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 B
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) X
Rivestyrke 4
Stikbestandighed 2
Snitbestandighed (TDM) B
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Materiale, belægning, indvendig håndflade Nitril
Materiale, belægning, 3/4 belægning Nitril; Nitrilskum; Nitril; Nitrilskum
EN 388-kode 4X42B
Farve grå; sort
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 10; 11; 12; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 6; 7; 8; 9; 8
Pasform tætsiddende
Anvendelsesområde allround; præcision
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Strikketeknik (finhed) 18G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Basismateriale HPPE-fibre
Belægning 3/4 belægning; indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber DMF-fri; forstærkning af tommelfingerens inderside; gribeevne ved fugt; gribeevne ved olie
Beskyttelseskategori II
Længde i alt 250 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094417 8
EAN/GTIN 4062406273538
Producentnummer 094417 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Skærebeskyttelseshandsker GARANT Master Cut Oil. Tætsiddende og ekstremt komfortable takket være 18-gauge-strikketeknologi. Behagelig nitril-mikroskumbelægning giver en utrolig god føleevne og god fingerfærdighed. Dermed meget velegnet til præcis håndtering af små dele med skarpe kanter. Takket være nitril-3/4-belægningen ned over knoerne er de også yderst velegnede til brug i våde eller oliekontaminerede miljøer. Et ekstra belægningslag af ru nitril på håndfladen og fingrene giver et særligt sikkert greb. Med forstærkning på tommelfingerens inderside for længere standtid.
Meget fleksible skærebeskyttelseshandsker med skærebeskyttelsesniveau B. Velegnet til oliekontaminerede arbejdsmiljøer med middel snitfare, f.eks. på spåntagningsmaskiner.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Beskytter hænderne mod mekaniske risici, hudafskrabninger, vabler og snitfarer. Til præcisionsarbejde.
  • Der opnås kun den optimale beskyttelseseffekt, hvis det område, der skal beskyttes, er dækket helt. Ved beskyttelseshandsker med lukning skal det sikres, at denne sidder godt fast. Beskyttelseshandsker må ikke kunne rutsje op eller ned. Vælg den passende handskestørrelse.

Ukorrekt anvendelse
  • Beskytter ikke mod kemiske, mikrobiologiske, termiske og elektriske farer.
  • Må ikke anvendes i nærheden af roterende maskindele.
  • Efter kontakt med en skarp genstand, må handskerne ikke længere anvendes.
  • Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.