Pereche de mănuşi MASTER CUT B OIL, Mărimea mănuşilor: 9

Cod articol.: 094417 9
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    11,46 € / 1 pereche
  • de la 12 perechi
    9,55 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6.590 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Cut
Denumirea producătorului GARANT Master Cut Oil
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 B.
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 2
Rezistenţă la tăiere (TDM) B.
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei Nitril
Material acoperire, Strat de acoperire 3/4 Nitril
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Cod EN 388 4X42B
Culoarea gri; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 9
Forma potrivită Adiacent
Domeniul de aplicare Multifuncțională; Precizie
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 18G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Material de bază Fibre HPPE
Strat de acoperire Strat de acoperire 3/4; Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici Fără DMF; Prindere în mediu uleios; Prindere în mediu umed; Întăritură la articulaţia degetului mare
Categoria de protecție II
Lungimea totală L 250 mm
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094417 9
EAN / GTIN 4062406273545
Număr producător 094417 9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mănușă de protecție împotriva tăieturilor GARANT Master Cut Oil. Mulată pe mână şi sunt extrem de confortabile datorită tehnologiei de tricotat cu mărimea 18.. Strat din microspumă de nitril, care oferă o senzaţie tactillă extrem de plăcută şi permite dexteritatea. Din acest motiv, sunt foarte potrivite pentru manevrarea cu precizie a componentelor mici cu muchii ascuţite. Datorită stratului de nitril 3/4 care acoperă până la articulaţia degetelor, sunt recomandate îndeosebi şi în medii umede sau uleioase. Un al doilea strat din nitril sablat în zona palmei şi a degetelor permite o prindere extrem de sigură. Cu articulaţia policelui întărită, ceea ce asigură o durabilitate crescută.
Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor extrem de flexbilă, cu nivel B de protecţie la tăiere. Ideală pentru medii de lucru uleioase, unde există pericol mediu de tăiere cum ar fi la maşinile de aşchiere.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protejează mâinile împotriva riscurilor mecanice, a juliturilor, a bătăturilor şi a pericolelor de tăiere.
  • Pentru lucrări de precizie.
  • Efect optim de protecţie doar dacă acoperă complet zona care trebuie protejată.
  • În cazul mănușilor de protecție cu închidere, verificați dacă acestea sunt bine strânse.
  • Mănușile de protecție nu trebuie să alunece.
  • Alegeți mărimea potrivită a mănușilor.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu protejează împotriva pericolelor chimice, microbiologice, termice, electrice.
  • A nu se utiliza în apropierea componentelor rotative ale mașinilor.
  • Nu mai folosiţi mănuşile după contactul cu un obiect cu muchii tăioase.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.