{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Master Cut | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master Cut Oil | |
| Kvalitets- og testsejl | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Indhold par | 1 par | |
| Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 | B | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Slidstyrke | 4 | |
| Snitbestandighed (Coupe-test) | X | |
| Rivestyrke | 4 | |
| Stikbestandighed | 2 | |
| Snitbestandighed (TDM) | B | |
| Beskyttelse mod stød | ikke bestemt | |
| Materiale, belægning, indvendig håndflade | Nitril | |
| Materiale, belægning, 3/4 belægning | Nitril; Nitrilskum; Nitril; Nitrilskum | |
| EN 388-kode | 4X42B | |
| Farve | grå; sort | |
| Produkttype | handsker | |
| Brugsområde | skærebeskyttelse | |
| Handskestørrelse | 10; 11; 12; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 6; 7; 8; 9; 6 | |
| Pasform | tætsiddende | |
| Anvendelsesområde | allround; præcision | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Enhed | par | |
| Strikketeknik (finhed) | 18G | |
| Standard | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Basismateriale | HPPE-fibre | |
| Belægning | 3/4 belægning; indvendig håndflade | |
| Foret | nej | |
| Egenskaber | DMF-fri; forstærkning af tommelfingerens inderside; gribeevne ved fugt; gribeevne ved olie | |
| Beskyttelseskategori | II | |
| Længde i alt | 250 mm |
| Artikelnummer | 094417 6 | |
| EAN/GTIN | 4062406273514 | |
| Producentnummer | 094417 6 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |