Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-801 10

Art.-nr.: 094351 10
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    42,32  DKK / par
  • fra 12 par
    35,24  DKK / par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.041 styk på lager
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handskeegenskab: Silikonefri; latexfri; DMF-fri; allergiker-hudvenlig
  • Strikketeknologi: 15G
  • Skærebeskyttelsesklasse: A

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HyFlex®
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Indhold 12
Handskeegenskab Silikonefri; latexfri; DMF-fri; allergiker-hudvenlig
Pasform meget god
EN 388 3131A
Bæremateriale Spandex nylon
Belægning Nitrilskum
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Allround
Længde 192 mm
Farve sort / grå
Materiale, belægning Nitril
Handskestørrelse 10
Vægt 20,4 g
Strikketeknologi 15G
silikonefri nej
Anvendelse flergangsbrug
DMF-fri nej
Føleevne meget god
Gribeevne ved fugt moderat
Gribeevne ved olie god
Varmebeskyttelse kendes ikke
Åndbarhed meget god
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Materiale Nitrilskum
Skærebeskyttelsesklasse A
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094351 10
EAN/GTIN 10076490491809
Producentnummer 11-801 / 10

Betegnelse

Udførelse:

HyFlex®-serie. Alsidige handsker med nitrilskumbelægning til præcist og generelt arbejde. God balance mellem komfort, bevægelighed og håndbeskyttelse. Med Ansell zonz® Comfort Fit Technology™, som giver mindre træthed i hænderne. Öko-Tex® Standard 100.
Med Nylon-Spandex-materiale og silikonefri belægning. Latexfri.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatisk iht. EN 1149.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.