{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | HyFlex® | |
| Référence fabricant | HyFlex® 11-801 | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Classe de protection anti-coupure, EN 388 | A | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à l’abrasion | 3 | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | 1 | |
| Résistance à la déchirure | 3 | |
| Résistance à la perforation | 1 | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | A | |
| Protection contre les chocs | absence de détermination | |
| Matériau revêtement, paume | Mousse nitrile | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Code EN 388 | 3131A | |
| Couleur | gris; noir | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine d’utilisation | protection contre les ESD; protection contre les coupures | |
| Taille de gants | 10 | |
| Domaine d’application | multi-usages; précision | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| Technologie de tricotage (finesse) | 15G | |
| Norme | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Substrat | Nylon; Spandex | |
| Revêtement | paume | |
| Caractéristiques | Sans silicone; propriété hypoallergénique; sans DMF; sans latex | |
| Catégorie de protection | II | |
| Longueur totale L | 192 mm | |
| Poids total | 20,4 g | |
| Sommaire | paire |
| Référence article | 094351 10 | |
| EAN / GTIN | 10076490491809 | |
| Réf. fabricant | 11-801 / 10 | |
| Fabricant/personne responsable | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |