Handske, par HyFlex® 11-801 10

Art-nr: 094351 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    72,00  SEK / par
  • Från 12par
    59,90  SEK / par
på begäran
I lager
1 017 styck i lager
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: Silikonfri; latexfritt; DMF-fri; Allergikerhudvänlig
  • Stickningsteknik: 15G
  • Skärskyddsklass: A

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HyFlex®
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Innehåll 12
Handskegenskap Silikonfri; latexfritt; DMF-fri; Allergikerhudvänlig
Passform Mycket god
EN 388 3131A
Hållarmaterial Spandex-nylon
Beläggning Nitrilskum
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Allround
Längd 192 mm
Färg svart/grå
Material beläggning Nitril
Handskstorlek 10
vikt 20,4 g
Stickningsteknik 15G
silikonfri nej
Användningsdata Flergångs
DMF-fri nej
Fingertoppskänsla Mycket god
Våtgrepp Måttlig
Oljegrepp God
Värmeskydd Saknas
Andningsförmåga Mycket god
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Material Nitrilskum
Skärskyddsklass A
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094351 10
EAN/GTIN 10076490491809
Tillverkarens nummer 11-801 / 10

Benämning

Utförande:

HyFlex®-serien. Mångsidig handske med nitrilskumbeläggning för precisionsarbeten och allmänna arbeten. Erbjuder en bra balans mellan komfort, rörlighet och handskydd. Med Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ för minskade trötthetssymtom i händerna. Öko-Tex® Standard 100.
Med material av nylon-spandex och silikonfri beläggning. Latexfritt.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatisk enligt EN 1149.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.