• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Para rękawic HyFlex® 11-801, rozmiar rękawic: 10

Nr art.: 094351 10
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    31,50 PLN / 1 para
  • z 12 pary
    26,24 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
430 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HyFlex®
Oznaczenie producenta HyFlex® 11-801
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 A
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 3
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 3
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) A
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Pianka nitrylowa
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Kod EN 388 3131A
Kolor Szare; Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed promieniowaniem ESD; Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 10
Obszar zastosowania Precyzja; Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 15G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża Nylon; Spandex
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Właściwości Bez DMF; Produkt przyjazny dla skóry alergików; bez lateksu; bez silikonu
Kategoria ochrony II
Długość całkowita L 192 mm
masa całkowita 20,4 g
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094351 10
EAN / GTIN 10076490491809
Numer producenta 11-801 / 10
Producent/osoba odpowiedzialna Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Wykonanie:

Seria HyFlex®. Uniwersalne rękawice z powłoką z pianki nitrylowej, do prac precyzyjnych i ogólnego rodzaju. Zapewniają właściwą równowagę między komfortem, ruchomością i ochroną dłoni. Zastosowana technologia Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ zapewnia zmniejszenie znużenia dłoni. Standard Öko-Tex® 100.
Z materiałem nylon-spandex i powłoką wolna od silikonów. Bez lateksu.

Norma:

Antystatyczne wg EN 1149.
EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.