• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Nitrilhandsker, par KX-10 OBSIDIAN, Handskestørrelse: 9

Art.-nr.: 094319 9
Rabat
81,95 DKK
Pris pr. 1 par
Pris gyldig til 27. sep. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Temperatur, normal vask 40 °C
Serie KX
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 C
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) X
Rivestyrke 4
Stikbestandighed 2
Snitbestandighed (TDM) C
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Materiale, belægning, indvendig håndflade Nitril; Polyurethan (PU)
EN 388-kode 4X42C
Farve grå; sort
Vaskeproces normal vask
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 9
Pasform tætsiddende
Anvendelsesområde allround; præcision
Lukning burrelukning
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
AQL (Accepted Quality Level) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Strikketeknik (finhed) 18G
Standard EN 388
Basismateriale HPPE-fibre
Belægning indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber DMF-fri; allergiker-hudvenlig; forstærkning af tommelfingerens inderside; silikonefri
Beskyttelseskategori II
Længde i alt L 255 mm
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094319 9
EAN/GTIN 6942542968650
Producentnummer KX-10 W. VELCRO/SZ.9

Betegnelse

Udførelse:

Med burrelås til at sidde perfekt og sikkert.
Tætsiddende og let skærebeskyttelseshandske i klasse 5 med en blandet belægning af polyurethan og nitril med god gribeevne.
  • Sømløst bærermateriale af HPPE med 18-gauge-strikketeknologi.
  • Forstærkning af tomlens inderside øger holdbarheden.
  • Elastiske strikmanchetter.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.