• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Nitrilhandsker, par KX-02B TWYLITE, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094314 7
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    158,68 DKK / 1 par
  • fra 12 par
    132,24 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Temperatur, maskinvask 40 °C
Serie KX
Producentbetegnelse KX-02B TWYLITE
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 B
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 3
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 2
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) X
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Lædertype kunstlæder
Materiale, belægning, indvendig håndflade Silikone
EN 388-kode 3121X
Farve grå; sort
Vaskeproces maskinvask
Tørring normal tørring på snor
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 7
Pasform tætsiddende
Anvendelsesområde allround; præcision
Lukning burrelukning
Udførelse femfinger
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
AQL (Accepted Quality Level) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Standard EN 388
Basismateriale elastan / Lycra® / Spandex; Læder
Belægning indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber DMF-fri; forstærkning af tommelfingerens inderside; knopper; latexfri; åndbart
Beskyttelseskategori II
Længde i alt 225 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094314 7
EAN/GTIN 6942542968384
Producentnummer KX-02B / SZ.7

Betegnelse

Udførelse:

Smidig og let beskyttelseshandske med dupper af silikone på den indvendige håndflade og fingerspidserne med sikker gribeevne i tørt miljø.
  • Forstærket tommel- og pegefinger.
  • Med praktisk aftørringsstykke af frotté på tomlen.
  • Håndryg af Spandex giver mere bevægelsesfrihed og åndbarhed.
  • Sidder sikkert på grund af burrelås.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.