{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Temperatura, strojno pranje | 40 °C | |
| Serija | KX | |
| Oznaka proizvajalca | KX-10 OBSIDIAN | |
| Vsebina parov | 1 par | |
| Razred zaščite pred vrezi, EN 388 | C | |
| Različica, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odpornost proti obrabi | 4 | |
| Odpornost proti urezu (Coup-test) | X | |
| Odpornost proti trganju | 4 | |
| Odpornost proti prebadanju | 2 | |
| Odpornost proti urezu (TDM) | C | |
| Zaščita pred udarci | ni določeno | |
| Material prevleke, prevleka dlani | Nitril; Poliuretan (PU) | |
| EN 388 koda | 4X42C | |
| Barva | sive; črna | |
| Postopek pranja | strojno pranje | |
| Sušenje | običajno sušenje na vrvici | |
| Vrsta izdelka | delovne rokavice | |
| Področje uporabe | zaščita pred vrezninami | |
| Velikost rokavic | 10; 11; 7; 8; 9; 10; 11; 7; 8; 9; 9 | |
| Prilagodljivost | oprijeto | |
| Področje uporabe | preciznost; večnamensko | |
| Zadrga | samopritrdilni trak | |
| Izvedba | petprsti | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Enota | Seznani se | |
| AQL (sprejeta raven kakovosti) | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
| Tehnologija pletenja (finost) | 18G | |
| Standard | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Nosilni material | HPPE-vlakna | |
| Prevleka | prevleka dlani | |
| Podloženo | nein | |
| Lastnosti | brez DMF; brez silikona; ojačan pregib palca; prijazno za kožo alergikov | |
| Kategorija zaščite | II | |
| Celotna dolžina | 255 mm |
| Številka izdelka | 094319 9 | |
| EAN/GTIN | 6942542968650 | |
| Številka proizvajalca | KX-10 W. VELCRO/SZ.9 |