{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Temperatūra, įprastas skalbimas | 40 °C | |
| Serija | KX | |
| Pora | 1 pora | |
| Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 | C | |
| Versija, EN 388 | EN388:2016 | |
| Atsparumas dilimui | 4 | |
| Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) | X | |
| Atsparumas plyšimui | 4 | |
| Atsparumas perdūrimui | 2 | |
| Atsparumas įpjovimui (TDM) | C | |
| Apsauga nuo smūgių | nenustatyt. | |
| Dangos medžiaga, vidinis paviršius | Nitril; Poliuretanas (PU) | |
| EN 388 kodas | 4X42C | |
| Spalva | pilkas; juoda | |
| Skalbimo procedūra | įprastas skalbimas | |
| Produkto rūšis | pirštinės | |
| Paskirtis | apsauga nuo įsipjovimo | |
| Pirštinių dydis | 9 | |
| Tinkama forma | priglud. | |
| Matavimo ribos | allround; tikslumas | |
| Užsegimas | su lipukais | |
| Pakartotinis panaudojimas | daugkartin. | |
| Blokas | Pora | |
| AQL (Accepted Quality Level) | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
| Mezgimo technologija (smulkumas) | 18G | |
| Standartas | EN 388 | |
| Bazinė medžiaga | HPPE pluoštas | |
| Danga | vidinis paviršius | |
| Su pamušalu | ne | |
| Savybės | be DMF; be silikono; nealergizuoja odos; sustiprintas tarpnykštis | |
| Apsaugos kategorija | II | |
| Visas ilgis L | 255 mm | |
| Turinys | pora |
| Produkto numeris | 094319 9 | |
| EAN / GTIN | 6942542968650 | |
| Gamintojo numeris | KX-10 W. VELCRO/SZ.9 |