Para rękawic Camapur® Comfort 616+, rozmiar rękawic: 9

Nr art.: 094245 9
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
w magazynie
216 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
Camapur®
Oznaczenie producenta
Camapur Comfort 616+
Liczba par
1 para
Wersja, EN 388
EN388:2016
Odporność na ścieranie
3
Odporność na przecięcie (Coup Test)
1
Odporność na rozdzieranie
3
Wytrzymałość na przekłucie
1
Odporność na przecięcie (TDM)
X
Ochrona przed wstrząsami
Nie określono
Zanik ładunku według EN 61340-5-1
0,6 s
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni
Poliuretan (PU)
Kod EN 388
3131X
Strefa ochrony ESD (EPA)
tak
Kolor
Białe
Rodzaj produktu
Rękawice
Zakres zastosowania
wielofunkcyjność
Obszar zastosowania
Precyzja
Ponowne wykorzystanie
Wielorazowe
Jednostka
Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność)
13G
Norma
EN 388; EN 61340-5-1; EN ISO 21420
Materiał podłoża
Poliamid
Powłoka
Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką
nie
Właściwości
Odporność na ścieranie
Kategoria ochrony
II
Długość całkowita L
240 mm
masa całkowita
36 g
Zawartość
Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094245 9
EAN / GTIN 4008198761693
Numer producenta 061609941E
Producent/osoba odpowiedzialna KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Opis

Wykonanie:

Camapur® Comfort 616+. Dzięki cienkiej powłoce rękawica zapewnia użytkownikowi bardzo precyzyjne wyczucie. Mimo to uzyskano stosunkowo wysoką odporność mechaniczną na ścieranie. Nadaje się do prania, dzięki czemu wydłuża się okres użytkowania.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.